| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48726345 Herst.-Nr.: MT68021 EAN/GTIN: 4020856680214 |
| |
|
| | |
| LED-Flächenstrahler 840 MT68021 Flächenstrahler in superflachem Design mit integrierter LED-Technik, inklusive Anschlussbox. Durch hohe Energieeffizienz der ideale Ersatz für herkömmlichen Halogenstrahler. Das Gehäuse ist durch IP65 Schutzart Staub- & Wassergeschützt und für den Außenbereich geeignet. Flächenmäßige Ausleuchtung durch 100° Abstrahlwinkel. Ideal für Anwendung bei Werbetafeln, Hofeinfahrten und Laderampen und für gewerbliche Nutzer besonders geeignet. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | D | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Smart Home Flutlichtstrahler, außenscheinwerfer led ip65, led außenfluter, fluter ip65 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,26* | € 13,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,55* | € 13,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,38* | € 14,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,89* | € 15,62* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,36* | € 17,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|