Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 840, DALI FEDGE2-PD12 #0637627


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtverteilungskurve
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     6012B-48154737
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0637627
EAN/GTIN:
     4029299550269
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 840, DALI FEDGE2-PD12 #0637627

Pendelleuchte FEDGE2, weiß, DALI-2, Lichtaustritt direkt, Abdeckung mikroprismatisch breitstrahlend, Länge 1201 mm, Breite 341 mm, Höhe 22 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 3270 lm, Bemessungsleistung 23 W, 142 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 18
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 339,33*
€ 402,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 340,05*
€ 402,83*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 341,97*
€ 406,06*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,06*
€ 483,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,56*
€ 473,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,59*
€ 458,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,66*
€ 445,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,97*
€ 406,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332SI
ab € 14,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290
ab € 53,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209290AQ
ab € 53,79*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209048
ab € 3,45*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209050
ab € 3,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209049
ab € 4,44*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045SI
ab € 28,68*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045
ab € 28,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044SI
ab € 40,40*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209044AQ
ab € 40,47*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209045AQ
ab € 28,56*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314
ab € 170,67*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209314AQ
ab € 179,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209046AQ
ab € 30,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209042
ab € 219,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.