Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-48069543 Herst.-Nr.: 00186436 EAN/GTIN: 4047443458858 |
| |
|
| | |
| Luftreiniger Basic,4fach-Filter 186436 Luftreiniger für bessere Luftqualität, ein gesundes Raumklima und mehr Wohlbefinden: entfernt Pollen, Viren, Bakterien, Tierhaare, Hausstaub sowie Gerüche etc. aus der Innenraumluft, perfekt für Allergiker und Co: Luftfilter entfernt 99,2 % aller Viren, Pollen, sonstiger Allergene wie Tierhaare, Hausstaub sowie Schadstoffe bis zu einer Größe von 3 µm aus der Raumluft, starker 4-fach-Filter: Mehrfachfilterung für hygienische Raumluft durch Vor-, EPA (E11)- und Aktivkohlefilter mit zusätzlicher Kaltkatalysator-Schicht, für kleine Räume: Der Luftreiniger liefert in Räumen bis zu einer Größe von 52 m² ein zuverlässiges Filterergebnis mit einer Luftreinigungsrate von 200 m³/h, geräuscharmer Betrieb (50 dB) mit Schlafmodus (40 dB): für einen ungestörten, angenehmen Schlaf, auch das Display schaltet sich ab, damit keine Lichtquelle den Schlaf stört, leichte und komfortable Bedienung: hochwertiges LED-Touchdisplay mit Luftqualitäts-, Temperatur- und Filterwechselanzeige, gesunde Luft: Der Luftsensor analysiert die Raumluft und stellt automatisch die nötige Lüfterdrehzahl zur Partikelbeseitigung ein, mehr Reinigungsleistung mit Ionen-Luftreiniger: Mit der zuschaltbaren Anion-Funktion verbinden sich kleineste Partikel zu großen Clustern, die leichter gefiltert werden können, Vorfilter zur Entfernung von z. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Luftreiniger | Geeignet für eine Raumfläche bis: | 52 m² | Luftumwälzung: | 200 m³/h | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa: | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 80,02* | € 103,35* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 80,11* | € 103,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,29* | € 107,52* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 90,12* | € 115,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 99,37* | € 127,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|