| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-47765516 Herst.-Nr.: 5552101 EAN/GTIN: 4018098289678 |
|
|
| | |
| Montageset 5552101 Ersatz Montageset für die LUNA BL. Geeignet für die Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungssatz | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | ja | Transparent: | nein | Farbe: | Edelstahl | Werkstoff: | Edelstahl | Länge: | 65 mm | Breite: | 40 mm | Höhe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 7,41* | € 10,76* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,42* | € 10,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,10* | € 11,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 8,40* | € 12,16* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,46* | € 12,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|