Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube m.Schlitz 4.8 M6x25 galv.verz. 0400/001/51 6x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zylinderschraube m.Schlitz 4.8 M6x25 galv.verz. 0400/001/51 6x25
Zylinderschraube m.Schlitz 4.8 M6x25 galv.verz. 0400/001/51 6x25
Artikel-Nr.:
     6012B-47757342
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0400/001/51 6x25
EAN/GTIN:
     4001796058486
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube

Zylinderschraube m.Schlitz 4.8 M6x25 galv.verz. 0400/001/51 6x25

Zylinderschraube 4.8 mit Schlitz DIN EN ISO 1207(ehem.DIN 84) galv. verzinkt LnL- 100 Stück Einfache Befestigungsschraube, nicht geeignet für die automatische Montage
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
4.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Schraubsystem:
Schraubschlitz
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,48*
€ 7,71*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,494*
€ 7,734*
4 Tage
6
€ 5,90*
ab € 5,74*
€ 8,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,21*
€ 8,73*
€ 5,95*
ab € 7,395*
€ 10,365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,73*
€ 10,3887
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,98*
€ 9,4962
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,64*
€ 9,0916
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0621* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.