Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-43962573 Herst.-Nr.: HMIZM6RDP3 EAN/GTIN: 3606481856531 |
|
|
|  |  |
 | Remote Display Kabel 3m Harmony STM6 HMIZM6RDP3 Zubehör der Harmony ST6-Reihe. 3 m Kabel für die abgesetzte Montage von Display und Recheneinheit. Zusätzlich wird der Montage Adapter (HMIZM6DSA) zur Motage des Recheneinheits auf der Hutschiene benötigt. Weitere Informationen:  |  | Art des elektrischen Zubehörs: | Verbindungskabel | Art des mechanischen Zubehörs: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 54,56* | € 68,78* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 55,56* | € 69,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 55,10* | € 70,28* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,25* | € 71,53* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 63,77* | € 78,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|