Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor DS18VN6LPWQ5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-42769209
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3078106
EAN/GTIN:
     0662488781064

Opto-Sensor DS18VN6LPWQ5

Opto-Sensor, max. Reichweite 3000 mm, Leitungslänge 0.15 m, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Wechsler
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
3000 mm
Max. Schaltabstand:
3000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Höhe des Sensors:
47,9 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,87*
€ 114,51*
€ 4,98*
ab € 92,79*
€ 116,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,33*
€ 117,82*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,71*
€ 120,84*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,46*
€ 120,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.