Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notrufsystem USV-Modul NRS ES 0834 USV-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notrufsystem USV-Modul NRS ES 0834 USV-L
Artikel-Nr.:
     6012B-41961602
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     NRSES0834USV-L
EAN/GTIN:
     4011377337473

Notrufsystem USV-Modul NRS ES 0834 USV-L

(Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen)
ohne Rahmen
zur Überbrückung von Spannungsausfällen
Montagehinweis: tiefe Dose verwenden
Eingangsspannung: DC 24 V aus dem Netzteil (Art.-Nr.: NRS .. 0834 NT ..)
Ausgangsspannung bei Akkubetrieb: 22,8 V DC, ± 10 %
Nennlast: 130 mA im Akkubetrieb für 1 Stunde
Maximallast im Akkubetrieb: 300 mA für 15 Minuten
Maximallast im Netzbetrieb: 250 mA
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Farbe:
Edelstahl
Spannungsart:
DC
Nennspannung DC:
24 V
Mit Trafo:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
0 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 159,80*
€ 165,25*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 160,25*
€ 165,76*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,02*
€ 171,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 166,51*
€ 172,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,97*
€ 202,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,02*
€ 201,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.