Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modicon X80-E/A-Modul 16 digitale Eingänge BMXDAI1615


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modicon X80-E/A-Modul, 16 dig. Eingänge, 200-240 V AC, mit Drahtbrucherkennung
Modicon X80-E/A-Modul, 16 dig. Eingänge, 200-240 V AC, mit Drahtbrucherkennung
Artikel-Nr.:
     6012B-41678761
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXDAI1615
EAN/GTIN:
     3606489485023

Modicon X80-E/A-Modul 16 digitale Eingänge BMXDAI1615

Dieses digitale Eingangsmodul ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot gemeinsamer Ein-/Ausgangs- und Kommunikationsmodule, Stromversorgungen und Modulträgern für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Produkt besteht aus 16 Eingangskanälen und wird mit 200 bis 240 V AC versorgt. Dieses Produkt erfüllt die TC-Behandlungsanforderungen (Behandlung für alle Klimazonen) und kann in einem Temperaturbereich von 0°C bis +60°C/32°F bis 140°F betrieben werden.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
200..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
200..240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
3 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
85..132 V
Art der Eingangsspannung:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 301,24*
€ 343,00*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 301,38*
€ 348,66*
Frei Haus
ab € 341,83*
€ 385,95*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 347,34*
€ 394,13*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,00*
€ 398,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,13*
€ 469,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,55*
€ 464,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,54*
€ 450,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,59*
€ 439,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,34*
€ 413,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW305
€ 113,63*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTW505
€ 156,20*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4020
€ 44,49*
Zubehör
Schneider Electric
BMXFTB4000
€ 58,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.