Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrradladestation mit Sonderschrauben TG BCS 3 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
E-Bike Ladestation, schwarz, Schutzart IP44, Schlagfestigkeit IK08, Schutzklasse II, Bemessungsisolationsspannung 400V AC, halogenfrei
Artikel-Nr.:
     6012-47351892
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20003401
EAN/GTIN:
     4013902611737
Suchbegriffe:
E-Bike-Ladestation
E-Fahrrad-Ladestation
Fahrrad-Ladestation
e-bike ladestation

Fahrradladestation mit Sonderschrauben TG BCS 3 LED

E-Bike Ladestation, mit Schutzart IP44, schwarz, inkl. Deckelschrauben mit Sonderkopf, Leitungseinführungen, 1 x M25 Gehäuserückseite, 1 x M25 untere Gehäuseseite, 1 x Belüftungsstopfen M20, vorverdrahtet auf Klemme Wago 221 (L1/L2/L3/N/PE)
Leitungseinführungen:
unten: DMS 1 x M25
rückseitig: DMS 1 x M25,

mit LED-Beleuchtung

beschreibung closer"
>bestückt mit:

    3 x Schutzkontakt(R)-Steckdose (frontseitig), 230V.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
3
Max. Leistung pro Ladepunkt:
3,5 kW
Nennanschlussleistung:
3,5 kW
Breite:
202 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
110 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Ladestation E-Mobility, Fahrzeugladegerät, Ladestation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,45*
€ 108,81*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 88,10*
€ 111,80*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,54*
€ 114,56*
€ 5,46*
ab € 92,55*
€ 117,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 96,35*
€ 122,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,35*
€ 114,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
20003201
ab € 56,26*
Zubehör
Spelsberg
20003101
ab € 40,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.