Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-46228539
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-141
EAN/GTIN:
     4044918016353
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 0,5 mm² 216-141

Aderendhülse
Hülse für 0,5 mm² / AWG 20
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Elektrolytkupfer
gasdicht aufgecrimpt
gemäß DIN 46228, Teil 1/08.92
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Hülse, Endhülse
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,90*
ab € 0,00582*
€ 0,00775*
14 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00505*
€ 0,00799*
19 Tage
nicht lagernd
5000
€ 5,90*
ab € 0,00672*
€ 0,00889*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00574*
€ 0,00911*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,00656*
€ 0,01032*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01032*
€ 0,01228
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00867*
€ 0,01032
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00831*
€ 0,00989
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00707*
€ 0,00841
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00656*
€ 0,00781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.