Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC (L) 06019F6002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC (L) 06019F6002
Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC (L) 06019F6002
Piktogramm / Symbol
Piktogramm / Symbol
Artikel-Nr.:
     6012-46219089
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F6002
EAN/GTIN:
     3165140847704
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC (L) 06019F6002

Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15 FC, L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Bohrfutteraufsatz GFA 12-B (1 600 A00 F5H)
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2UV)
1/2 L-BOXX-Einlage 12-V-Adapter (1 600 A01 1UW)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Akkukapazität:
0 Ah
Mit Ladegerät:
nein
Gewicht mit Akkupack:
0,8 kg
Gewicht ohne Akkupack:
0,6 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0..400 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0..1300 1/min
Max. Drehmoment:
30 Nm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: bosch professional akku-bohrschrauber 12 v li-ion, akku bohrmaschine, bosch akku-bohrmaschine, Akku-Schrauber, Bauschrauber, Bohrschrauber, Schraubbohrer, Akku-Schraubbohrer, Schrauber
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
9
€ 5,90*
ab € 98,24*
€ 117,24*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 98,73*
€ 117,26*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 117,41*
3 Tage
10
€ 6,90*
ab € 101,94*
€ 120,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 123,11*
€ 141,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,86*
€ 168,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,85*
€ 152,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019925
ab € 19,92*
Zubehör
Bosch
2607010535
ab € 12,72*
Zubehör
Bosch
2607019926
ab € 15,86*
Zubehör
Bosch
2607010538
ab € 10,23*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 46,39*
Zubehör
Bosch
2607019578
ab € 15,64*
Zubehör
Bosch
2607017047
ab € 29,78*
Zubehör
Bosch
2608587014
ab € 30,45*
Zubehör
Bosch
2608587013
ab € 14,93*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 23,75*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,27*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 36,08*
Zubehör
Bosch
2608590127
ab € 2,53*
Zubehör
Bosch
2608597709
ab € 3,83*
Zubehör
Bosch
2608588164
ab € 6,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.