| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-46211681 Herst.-Nr.: 1212376 EAN/GTIN: 4046356461467 |
| |
|
| | |
| Umrüstsatz für CF 3000 3000-TOOLKIT 0,25 Umrüstsatz, Kontaktart: Aderendhülsen, Querschnitt min.: 0,25 mm², Querschnitt max.: 0,34 mm², Verpressung: Trapez-Crimp Weitere Informationen: | | Einstellbarer Leiterquerschnitt: | 0,25..0,34 mm² | Funktion: | sonstige | Antriebsart: | sonstige | Abisolierlänge: | 8 mm | Abisolierlänge einstellbar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 845,93* | € 910,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 874,15* | € 938,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 879,93* | € 950,94* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 895,70* | € 966,46* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 905,26* | € 971,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|