| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-46157719 Herst.-Nr.: 0036.0072 EAN/GTIN: 4012799360728 |
|
|
| | |
| Befestigungsfuß, DN350 zu EZL/DZL, EZR/DZR FU 35 Befestigungsfüße zur Montage von Ventilatoren EZL/DZL und EZR/DZR an Wänden, Decken oder auf Konsolen.Artikel: FU 35, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 0,56 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,1 kg, Geeignet für Nennweite: 350 mm, Breite: 319 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 40 mm, Breite mit Verpackung: 319 mm, Höhe mit Verpackung: 100 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für Dachlüfter: | nein | Geeignet für Wandaufbaulüfter: | nein | Geeignet für Boxlüfter: | nein | Geeignet für Zirkulationslüfter: | nein | Geeignet für Rohrlüfter: | ja | Geeignet für Zentrifugallüfter: | nein | Geeignet für Wandeinbaulüfter: | nein | Geeignet für Wohnhauslüfter: | nein | Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 49,22* | € 63,90* | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 49,61* | € 64,19* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 50,24* | € 65,05* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 51,52* | € 66,35* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,00* | € 67,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|