Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken 95mm f.Deckendosen 1226-95


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubhaken Ø5x121mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 95mm
Schraubhaken Ø5x121mm ST fvz 10mm Ø20mm Kunststoffummantelt 100N 95mm
Artikel-Nr.:
     6012-45928948
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1226-95
EAN/GTIN:
     4013456354609
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken 95mm f.Deckendosen 1226-95

Leuchtenhaken (1226-95). Decken-Verbindungsdose zur Unterbringung von elektrischen Anschlüssen. Mit optionalem Leuchtenhaken ist die Dose auch zur Leuchteninstallation und -befestigung ideal. Das umfangreiche Programm an Deckendosen ermöglicht fast jede Installation.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
26 mm
Schaftdurchmesser:
5 mm
Schaftlänge:
95 mm
Gesamtlänge:
121 mm
Gewindelänge:
10 mm
Bruchlast:
100 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,55*
€ 138,94*
€ 5,46*
ab € 116,82*
€ 141,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 120,96*
€ 146,92*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,151*
€ 149,511*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,55*
€ 154,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,92*
€ 174,8348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 143,67*
€ 170,9673
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,12*
€ 161,9828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,67*
€ 155,4973
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,96*
€ 143,9424
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2096* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1226-85
ab € 1,05*
Ähnlich
Kaiser
1226-97
ab € 1,20*
Ähnlich
Kaiser
1226-98
ab € 1,28*
Ähnlich
Kaiser
1226-99
ab € 1,40*
Ähnlich
Kaiser
1226-55
ab € 0,9492*
Ähnlich
Kaiser
1226-75
ab € 1,03*
Ähnlich
Kaiser
1226-65
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.