Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigung natur SGTA1S8-C


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigung natur SGTA1S8-C
Befestigung natur SGTA1S8-C
Artikel-Nr.:
     6012-45923843
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGTA1S8-C
EAN/GTIN:
     0074983528745

Befestigung natur SGTA1S8-C

Befestigungssockel Super Grip Kabelbinderhalterung. Krawattenanker. Nr. 8 (M4) Schraube. Vierwege-Kabelbindereinführung zur einfachen Ausrichtung von Drähten und Kabeln. Die Montage erfolgt mit einer Schraube oder einem Niet für eine stabile und sichere Montage. Die geringe Gesamtgröße ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen. Das Material ist Nylon 6.
Weitere Informationen:
Länge:
20,3 mm
Breite:
9,4 mm
Höhe:
5,6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5,7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-60..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,39*
€ 75,34*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,48*
€ 75,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 59,55*
€ 76,64*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,64*
€ 91,2016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,99*
€ 90,4281
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,00*
€ 86,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,67*
€ 82,9073
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,55*
€ 70,8645
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1191* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.