Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenmodul EPIC (1000V/4+PE) MCB 5 CG-HV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012-45920677
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10383300
EAN/GTIN:
     4044773072914
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder

Steckdosenmodul EPIC (1000V/4+PE) MCB 5 CG-HV

Modulares System MCB 5 CG-HV FEMALE MODULE(1000 V/4+PE)
Modulares System
Crimpanschluss
Anzahl der Kontakte: 4+PE
, Mit Schutzleiter
Benötigte Slots: 1
Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm²
1000 V AC rms / DC nach IEC
16 A nach IEC
Anwendungsgebiete: Anlagenbau
Druckmaschinen
Steuerungstechnik
Nutzen: Zusammenstellen von individuellen Steckverbindern, passend für verschiedenste Anwendungen
Die Mischbestückung von verschiedenen Funktionen in einem Steckverbinder garantiert eine hohe Flexibilität
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,531*
€ 3,601*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,54*
€ 3,61*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 2,72*
€ 3,87*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,868*
€ 4,058*
1
€ 5,90*
ab € 3,61*
€ 6,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,058*
€ 4,82902
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,768*
€ 4,48392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,558*
€ 4,23402
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,868*
€ 3,41292
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.