Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binäreingang 3-f. f.d. I-Port LCN - B3IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Binäreingang 3-f. f.d. I-Port LCN - B3IN
Binäreingang 3-f. f.d. I-Port LCN - B3IN
Artikel-Nr.:
     6012-45315740
Hersteller:
     Issendorff
Herst.-Nr.:
     30111
EAN/GTIN:
     4260742831119
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung

Binäreingang 3-f. f.d. I-Port LCN - B3IN

Dieser Binärsensor entspricht dem LCN-B3I mit zusätzlichem Netzteil. Er stellt damit Speisespannungen (5V/12V) für elektronische Kontakte, wie Hallsensor und Lichtschranke, zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
ja
LED ansteuern:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 39,47*
€ 51,77*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 52,69*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,30*
€ 57,78*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 47,20*
€ 61,50*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.