| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-45173134 Herst.-Nr.: 1002904.80 EAN/GTIN: 4028854002205 |
| |
|
| | |
| D03-Sicherungseinsatz D03 80A gG 400V 1002904.80 Sicherheit bei Kurzschlüssen und Überlastungen für Ihre Installation mit Siba D03-Sicherungseinsatz 1002904.80. D03-Patrone für entsprechende Sockel und Sicherungstrenner. Geeignet für Spannungen bis 400 V. Die Sicherung lässt Ströme bis 80 A zu. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D03 | Bemessungsstrom: | 80 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Farbcode: | Silber | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 98,40* | € 124,10* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 101,91* | € 129,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,191* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|