Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel f.Schlauchhalter Kunststoff RQHD AD10,0sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-45088556
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030026207
EAN/GTIN:
     4025113205889

Deckel f.Schlauchhalter Kunststoff RQHD AD10,0sw

Deckel RQHD für Schlauchhalter RQH Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ... +120°C
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,2482*
€ 0,3582*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,2508*
€ 0,3608*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,25464*
€ 0,36464*
50
€ 5,95*
ab € 0,2784*
€ 0,3984*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,2806*
€ 0,4006*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3906*
€ 0,46481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3406*
€ 0,40531
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3306*
€ 0,39341
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2806*
€ 0,33391
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 20,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15030026209
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026211
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026213
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026216
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
15030026221
ab € 0,286*
Ähnlich
Flexa
15030026229
ab € 0,3383*
Ähnlich
Flexa
15030026236
ab € 0,3795*
Ähnlich
Flexa
15030026248
ab € 0,479*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.