Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemhalter gr PAHOG-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Systemhalter gr PAHOG-23
Systemhalter gr PAHOG-23
Artikel-Nr.:
     6012-45050574
Hersteller:
     Reiku Cable Protection
Herst.-Nr.:
     PAHOG-23
EAN/GTIN:
     k.A.

Systemhalter gr PAHOG-23

Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,67*
€ 78,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,7625*
€ 78,2425*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,88*
€ 79,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,66*
€ 94,7954
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,87*
€ 93,8553
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,15*
€ 90,6185
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,89*
€ 85,5491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.