Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. ES-Flanschkugelhahn DN50/PN40,Feder-schl KHFL 50/40 PFS ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Flanschkugellhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     6012-43589136
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     46529
EAN/GTIN:
     4050571425494
Suchbegriffe:
Flansch Kugelhahn
Flanschkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. ES-Flanschkugelhahn DN50/PN40,Feder-schl KHFL 50/40 PFS ES

Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1,4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Baulänge nach DIN 3202-F4 (DIN EN 558-1 Reihe 14) (ab DN 125 nach DIN 3202-F5, DIN EN 558-1 Reihe 15), Fire Safe Design Optional: Zeugnis 3.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 921,00*
€ 1.057,25*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 929,77*
€ 1.057,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 933,95*
€ 1.067,26*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,26*
€ 1.270,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.054,91*
€ 1.255,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,44*
€ 1.197,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 974,24*
€ 1.159,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,95*
€ 1.111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.