Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gly.-Sicherheits-Manometer 100mm 0-1,6bar MSS 1,6100 GLY ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
Exemplarische Darstellung: Glycerin-Sicherheits-Manometer senkrecht
DNV-GL Zertifizierung
Artikel-Nr.:
     6012-43569959
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     23575
EAN/GTIN:
     4050571504953
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer

Gly.-Sicherheits-Manometer 100mm 0-1,6bar MSS 1,6100 GLY ES

Verwendung: Manometer für besondere Sicherheit nach S 3 EN 837-1 (DIN 16006) mit ausblasbarer Rückwand und bruchsicherer Trennwand Werkstoffe: Gehäuse: 1.4301, Messsystem und Anschluss: 1.4404, Sichtscheibe: Mehrschichten-Sicherheitsglas Anschlussgewinde: G 1/2"
* Klasse: 1.0 Temperaturbereich: Umgebung: -20°C bis max. +60°C, Messstoff: max.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 205,51*
€ 246,61*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 205,82*
€ 247,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 206,06*
€ 249,02*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,52*
€ 293,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,71*
€ 275,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,80*
€ 265,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,06*
€ 245,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.