Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1709


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-43153949
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2092-1709
EAN/GTIN:
     4055143935623
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Stiftleiste
wago reihenklemme 2002-1201
reihenklemmen wago

THT-Stiftleiste Lötstift 1,4 mm,gerade,sw 2092-1709

THT-Stiftleiste
Lötstift Ø 1,4 mm
gerade
Rastermaß 5 mm
9-polig
schwarz
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
freier Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
9
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 280,83*
€ 313,26*
Frei Haus
ab € 293,481*
€ 328,803*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 297,324*
€ 332,082*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 300,402*
€ 334,26*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 317,652*
€ 354,681*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 332,082*
€ 395,17758
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 331,602*
€ 394,60638
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,823*
€ 381,77937
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 315,714*
€ 375,69966
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 297,324*
€ 353,81556
pro Packung
1 Packung enthält 300 Stück (ab € 0,99108* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.