Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenfeld-Abdeckung 2VOICE-Technologie TF 1168/11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenfeld-Abdeckung 2VOICE-Technologie TF 1168/11
Tastenfeld-Abdeckung 2VOICE-Technologie TF 1168/11
Artikel-Nr.:
     6012-42666673
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75323
EAN/GTIN:
     4011459753238
Suchbegriffe:
Tastenfelder
tastenfelder

Tastenfeld-Abdeckung 2VOICE-Technologie TF 1168/11

Tastenfeld-Abdeckung mit einem Klingeltaster / Namensschild Diese Tastenfeld-Abdeckung besitzt einen Klingeltaster und ein Namensschild und gehört auf das Tastenfeld-Modul TF 1168/4. Die Anordnung ist einreihig und die Klingeltaster sind rechtsseitig.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,78*
€ 23,83*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,84*
€ 23,95*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,76*
€ 25,14*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 19,01*
€ 26,83*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.