Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Encoderkabel 10m, IP65 MR-J3ENCBL10M-A1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Encoderkabel 10m, IP65 MR-J3ENCBL10M-A1-L
Encoderkabel 10m, IP65 MR-J3ENCBL10M-A1-L
Artikel-Nr.:
     6012-41756584
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     161551
EAN/GTIN:
     k.A.

Encoderkabel 10m, IP65 MR-J3ENCBL10M-A1-L

Encoderkabel
für HF-KE,-KN,-KP,-MP, HG-KN,-KR,-MR, 10m (Kabelabgang Motorwelle)
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
10 m
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,67*
€ 107,37*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 84,62*
€ 107,50*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 111,61*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 90,45*
€ 113,92*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,88*
€ 122,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.