| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-41562796 Herst.-Nr.: 126859 EAN/GTIN: 4015081244393 |
|
|
| | |
| Feldverbindungslasche XACC Feldverbinder, M8, Zwischenstück auf genaue Länge Weitere Informationen: | | Ausführung: | Komponente für Anreihtechnik | Breite: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Tiefe: | 100 mm | Werkstoff: | sonstige | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,79* | € 30,96* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,78* | € 31,08* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 24,26* | € 33,04* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 25,85* | € 34,90* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 26,63* | € 35,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|