Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETZTEIL 24VDC 1756-PB72


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETZTEIL 24VDC 1756-PB72
NETZTEIL 24VDC 1756-PB72
Artikel-Nr.:
     6012-41357216
Hersteller:
     Rockwell Automation
Herst.-Nr.:
     1756-PB72
EAN/GTIN:
     10612598172600
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen

NETZTEIL 24VDC 1756-PB72

Weitere Informationen:
Eingangsspannung bei DC:
18..32 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
30 A
Redundanzfähigkeit:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite:
140 mm
Höhe:
145 mm
Tiefe:
112 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 855,12*
€ 952,31*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 840,34*
€ 952,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 865,09*
€ 961,36*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,36*
€ 1.144,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 951,00*
€ 1.131,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 918,09*
€ 1.092,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,79*
€ 1.065,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,09*
€ 1.029,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.