Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgriffmodul 2-polig,lichtgrau 893-129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41293550
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     893-129
EAN/GTIN:
     4050821471721
Suchbegriffe:
EIB-Steckverbinder
EIB-Verbinder
KNX-Steckverbinder
KNX-Verbinder

Abgriffmodul 2-polig,lichtgrau 893-129

Abgriffmodul
für Flachleitung
2-polig
ausgangsseitig mit Leitungsanschluss
lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstrom:
3 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung:
Abgriff
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Anschlussart Rundleitung:
Schraubanschluss
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eib verbinder
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 11,693*
€ 13,743*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 11,88953*
€ 14,04953*
27 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 11,92*
€ 14,06*
50
Frei Haus
ab € 12,1208*
€ 14,2908*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 12,2916*
€ 14,4316*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,4316*
€ 17,1736
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,2816*
€ 16,9951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,5216*
€ 16,0907
pro Stück
ab 500 Stück
€ 13,0716*
€ 15,5552
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 12,2916*
€ 14,627
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 721,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-121
ab € 3,22*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-122
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.