Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5-polig hellgrün 890-275/073-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-41291705
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     890-275/073-000
EAN/GTIN:
     4055143499767
Suchbegriffe:
Leistungsstecker
wago leistungsstecker
leistungsstecker
leistungsstecker 5polig

Stecker 5-polig hellgrün 890-275/073-000

Stecker
5-polig
1,50 mm²
hellgrün
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Stecker
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,25..1,5 mm²
Anzahl der Anschlüsse je Pol:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationssteckverbinder, Steckvorrichtung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 117,92*
€ 142,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,4035*
€ 148,4735*
Frei Haus
ab € 125,17*
€ 151,04*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,895*
€ 151,915*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 130,01*
€ 157,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,06*
€ 186,9014
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,92*
€ 184,3548
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 142,42*
€ 169,4798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,95*
€ 165,3505
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 130,01*
€ 154,7119
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6002* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-111
ab € 0,0974*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-101
ab € 0,22282*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
890-505
ab € 1,1704*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.