Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405
Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405
Artikel-Nr.:
     6012-41259512
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21021512405
EAN/GTIN:
     5713140136953
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m8

Rundsteckverbinder M8-S - gerade, 4-polig 21021512405

Kabelsteckverbinder, gerade, Buchse, A-Kodierung, HARAX Anschlusstechnik, Polyamid, Kontakte: 4, Kupferlegierung, vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Bemessungsstrom: 4 A, Polyamid, Zink-Druckguss, Schraubverriegelung, Schutzart: IP67, im verriegelten Zustand
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Für Kabelaußendurchmesser:
2,5..5,1 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsspannung:
32 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..0,34 mm²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: din buchsen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 5,58*
€ 7,69*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,70*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,793*
€ 8,1887*
4 Tage
43
€ 6,95*
ab € 6,026*
€ 8,4867*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,34*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2100215
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.