Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3, 1x22kW 1xT2 Steckd. Master+ 3W2260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     6012-41169198
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2260
EAN/GTIN:
     4011721176352
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox eMH3, 1x22kW 1xT2 Steckd. Master+ 3W2260

Die eichrechtskonforme Wallbox eMH3 hat eine interne Typ 2-Ladesteckdose. In Gruppeninstallationen übernimmt die Controller-Wallbox eMH3 alle notwendigen Kommunikationsfunktionen, wie Abrechnung oder Nutzerverwaltung, und ist an ein Dashboard angebunden. Durch die serienmäßige Ausstattung mit FI Typ A und DC-Fehlerstromerkennung ist die Wallbox für InstallateurInnen immer anschlussfertig vorinstalliert und sofort betriebsbereit.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
1
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
189 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
1
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.625,79*
€ 1.826,46*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.648,55*
€ 1.843,98*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.843,98*
€ 2.194,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,27*
€ 2.164,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.735,98*
€ 2.065,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.688,20*
€ 2.008,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.648,55*
€ 1.961,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL
LAKK2K1
ab € 203,43*
Zubehör
ABL
TE002
ab € 508,73*
Zubehör
ABL
EMH9999
ab € 279,02*
Zubehör
ABL
LAK32A3
ab € 206,80*
Zubehör
ABL
LAKC222
ab € 268,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.