Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B
Artikel-Nr.:
     6012-41169116
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W4473B
EAN/GTIN:
     4011721185132
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox

Wallbox eMH3 63A/400V, 3-phasig 3W4473B

Die Wallbox eMH3 Twin reev ready hat zwei fest integrierte Ladekabel mit Typ-2-Ladekupplungen für die gleichzeitige Ladung von zwei Fahrzeugen. In einer Gruppeninstallation können mit einer Wallbox eMH3 Controller bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender verbunden werden. Die Extender-Variante ist bereits für die einfache Aktivierung der reev Software vorkonfiguriert und damit die smarte Einstiegs-Ladelösung für den privaten und halböffentlichen Bereich.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
44 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
192 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.389,16*
€ 2.635,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.405,89*
€ 2.660,30*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.660,30*
€ 3.165,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.634,11*
€ 3.134,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.517,05*
€ 2.995,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.456,19*
€ 2.922,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.405,89*
€ 2.863,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.