Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wallbox eMH3, 2x11kW 2xT2 Steckd. Slave 3W2273


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wallbox eMH3, 2x11kW 2xT2 Steckd. Slave 3W2273
Artikel-Nr.:
     6012-41169107
Hersteller:
     ABL
Herst.-Nr.:
     3W2273
EAN/GTIN:
     4011721183398
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation mobil
Elektroauto-Ladestation mobil
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär

Wallbox eMH3, 2x11kW 2xT2 Steckd. Slave 3W2273

Die Wallbox eMH3 hat zwei interne Typ 2-Ladesteckdosen. Da sie zwei Fahrzeuge gleichzeitig laden kann, ist sie die perfekte Lösung für Dashboard- und Lastmanagementanwendungen. Bei einer Gruppeninstallation können bis zu 7 Wallboxen eMH3 Extender mit einem Controller verbunden werden. Alternativ kann die Wallbox eMH3 per Software für den Stand-Alone-Betrieb eingerichtet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Anzahl der Ladepunkte:
2
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Nennanschlussleistung:
22 kW
Breite:
400 mm
Höhe:
492 mm
Tiefe:
192 mm
Montageart:
Wandmontage
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.315,42*
€ 2.557,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.353,82*
€ 2.582,07*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,07*
€ 3.072,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.546,56*
€ 3.030,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.437,92*
€ 2.901,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.382,34*
€ 2.834,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.353,82*
€ 2.801,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.