Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B10 grau 720651


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B10 grau 720651
Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B10 grau 720651
Artikel-Nr.:
     6012-41158974
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     720651
EAN/GTIN:
     4015609031993
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
anbaugehäuse walther
anbaugehäuse

Adapterplatte AB-Gehäuse B24 - B10 grau 720651

WALTHER Adapterplatte
zur Reduzierung der Wandausschnitte in Schaltschränken
Anbaugehäuse B24 auf B10
in grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 11,68*
€ 16,33*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 11,75*
€ 16,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 12,37*
€ 17,65*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 13,27*
€ 18,55*
10
€ 5,95*
ab € 15,91*
€ 19,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.