Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A5P1h IP67 6A1501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A5P1h IP67 6A1501
CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A5P1h IP67 6A1501
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-41154185
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6A1501
EAN/GTIN:
     4015609061211
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker

CEE Hochstrom Anbaustecker abgew. 200A5P1h IP67 6A1501

WALTHER CEE Hochstrom Anbaugerätestecker schräg
mit Schraubanschluss
200A 5P 1h IP67 1000V ~
Gehäuse aus Aluminium
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger
C-Line
Weitere Informationen:
Stromstärke:
200 A
Bauform:
Gerätestecker
Polzahl:
5
Spannung:
1000 V
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte:
versilbert
Schutzart (IP):
IP67
Schutzart (NEMA):
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.643,80*
€ 1.747,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.607,92*
€ 1.748,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.653,47*
€ 1.764,68*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.716,92*
€ 1.819,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.764,68*
€ 2.099,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.750,85*
€ 2.083,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.702,92*
€ 2.026,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.674,52*
€ 1.992,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.653,47*
€ 1.967,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.