|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-41077118 Herst.-Nr.: SCN-DA641P.04S EAN/GTIN: 4251916130671 |
| |
|
|  |  |
 | DaliControl IP Gateway PRO64 DALI-2,4TE,REG SCN-DA641P.04S DALI Control Pro64 Gateway, 4TE REG, KNX, MDT. Das DALI-Gateway ist Multi-Master DALI-2 zertifiziert. Farbeinstellung durch HSV Ansteuerung. 1 DALI-Ausgang. Einzelansteuerung von bis zu 64 EVG / 16 DALI-Gruppen. KNX Data Secure. Unterstützt DALI und DALI-2 Standard. Inbetriebnahme von bis zu 8 DALI-2 Bewegungsmeldern oder Lichtsensoren. Innovative HSV Farbsteuerung, RGB, RGBW und XY Farbe nach DALI DT8 Standard in 64 Einzelkanälen / 16 Gruppen. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Ausführung: | Schnittstelle Beleuchtungssystem/DALI | Montageart: | REG | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 340,74* | € 404,03* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 342,61* | € 404,64* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,19* | € 406,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 342,63* | € 408,07* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 350,27* | € 415,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|