Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettgerät Signalsäule LED,24V,AC/DC 8WD4423-5AK05-0AE0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettgerät Signalsäule LED,24V,AC/DC 8WD4423-5AK05-0AE0
Komplettgerät Signalsäule LED,24V,AC/DC 8WD4423-5AK05-0AE0
Artikel-Nr.:
     6012-40466143
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WD44235AK050AE0
EAN/GTIN:
     4047621064406

Komplettgerät Signalsäule LED,24V,AC/DC 8WD4423-5AK05-0AE0

Komplettgerät Signalsäule, oben: Dauerllicht, gelb, mitte: Dauerllicht, blau, unten: Dauerllicht, grün, integrierte LED 24V AC/DC, Anschlusselement für Rohrmontage, Rohr, 250 mm, Fuß, Kunststoff Signalsäulen SIRIUS 8WD - Modular und kommunikationsfähig mit modernem Design.
Weitere Informationen:
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,44*
€ 263,45*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 219,93*
€ 269,44*
Frei Haus
ab € 230,71*
€ 277,87*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 245,40*
€ 295,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,50*
€ 303,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,14*
€ 351,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,33*
€ 344,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,41*
€ 325,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,78*
€ 316,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,40*
€ 292,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.