| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-40160873 Herst.-Nr.: 01537 EAN/GTIN: 4021267015374 |
|
|
| | |
| Anschlußset 3p, ohne Abdeckung 01537 Anschlussklemme, 3-polig, ohne Abdeckung. Weitere Informationen: | | Sammelschienendicke: | 10 mm | Sammelschienenbreite: | 20..30 mm | Geeignet für: | Flachschiene | Max. Leiterquerschnitt: | 300 mm² | Geeignet für Rundleiteranschluss: | nein | Geeignet für Sektorleiteranschluss: | nein | Geeignet für Bandleiteranschluss: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 41,08* | € 53,18* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 41,02* | € 53,30* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,03* | € 54,26* | | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,33* | € 58,84* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,63* | € 58,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|