| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38962351 Herst.-Nr.: 1060831 EAN/GTIN: 4047084347795 |
|
|
| | |
| 2D-LiDAR-Sensor LD-LRS3600 2D-LiDAR-Sensoren, LD-LRS, LD-LRS3600, Arbeitsbereich: 2,5 m ... 250 m, Öffnungswinkel: 360°, Schutzart: IP67, Farbe: Grau (RAL 7032), Integrierte Applikation: Feldauswertung, Anschlussart: 1 x 20-poliger Harting-Stecker, Scanfrequenz: 5 Hz ... 15 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors: | 350 mm | Höhe des Sensors: | 391,1 mm | Länge des Sensors: | 250 mm | Laserschutzklasse: | Klasse 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 13.485,43* | € 13.720,70* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 13.486,34* | € 13.721,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 13.621,65* | € 13.856,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|