Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/021/03 5x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/021/03 5x20
JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/021/03 5x20
Artikel-Nr.:
     6012-38868022
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     1130/021/03 5x20
EAN/GTIN:
     4001796453977
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 5x 20

JD-79 Spanplattenschraube Senkkopf-Z 1130/021/03 5x20

JD-79 Spanpl.-schraube Senkkopf-Z galv. verzinkt gelb chromatiert Box 1000 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
20 mm
Durchmesser:
5 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1000
€ 8,50*
ab € 0,00864*
€ 0,01223*
1000
€ 5,46*
ab € 0,01319*
€ 0,01829*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,01485*
€ 0,02075*
1
€ 5,90*
ab € 0,0105*
€ 0,0213*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,02075*
€ 0,02469
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01485*
€ 0,01767
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 20,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.