Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladekabel T2-T2 22kW-3ph(32A) 5m EVP1CNS32322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 5m
Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 5m
Ladekabel T2-T2 22kW-3ph (32A) 5m
Artikel-Nr.:
     6012-37750032
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     EVP1CNS32322
EAN/GTIN:
     3606480703287
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladekabel
Elektroauto-Ladekabel
Elektrofahrzeug Ladekabel
Ladekabel für Elektroautos

Ladekabel T2-T2 22kW-3ph(32A) 5m EVP1CNS32322

EVLink Zubehör. EVLink, Ladekabel T2-T2 22kW-3Ph (32A) 5m.
Weitere Informationen:
Stromart:
AC 3-phasig
Anzahl der Kommunikationsleiter:
1
Ausführung Fahrzeugseite:
Typ 2
Ausführung Infrastrukturseite:
Typ 2
Mit Incable Control Box (ICCB):
nein
Lademodus:
Mode 3
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
415 V
Mit Temperatursensor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 337,88*
€ 380,38*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,67*
€ 396,85*
Frei Haus
ab € 357,62*
€ 403,21*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 362,82*
€ 409,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 365,07*
€ 411,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,62*
€ 489,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 406,46*
€ 483,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,39*
€ 474,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,63*
€ 462,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.