Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45-Buchse modular RJ45C5ER1D3.2N4G/YTY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-37654093
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2613200000
EAN/GTIN:
     4050118623802
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Modularbuchsen
leiterplattensteckverbinder weidmül...

RJ45-Buchse modular RJ45C5ER1D3.2N4G/YTY

Steckbarer Leiterplattenanschluss für den Anschluss von Datenleitungen.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
8
Rastermaß der Kontakte:
1,27 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
1,27 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2400
Frei Haus
ab € 1,23963*
€ 1,34963*
Lager 6012
2400
Frei Haus
ab € 1,25195*
€ 1,36195*
10 Tage
unbekannt
600
€ 5,50*
ab € 1,2497*
€ 1,3697*
74 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 1,2877*
€ 1,4277*
22 Tage
nicht lagernd
2400
€ 5,90*
ab € 1,3363*
€ 1,4463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2400 Stück
€ 1,36195*
€ 1,62072
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,25195*
€ 1,48982
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.400 Stück
Mindestbestellmenge: 2400 Stück ( entspricht € 3.268,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.