Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN COMPACT M20X1,5/2 61803802


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN COMPACT M20X1,5/2 61803802
SILVYN COMPACT M20X1,5/2 61803802
Artikel-Nr.:
     6012-37651023
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803802
EAN/GTIN:
     4044776885078
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN COMPACT M20X1,5/2 61803802

Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT M20X1.5/2 NPB
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 1/2
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindelänge:
10 mm
Gesamtlänge:
32 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
nein
Mit Erdungsanschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Rohrverschraubung, Schlauchnippel, Metallschutzschlauchverschraubung, Metallschlauchverschraubung, Metallrohrverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 6,507*
€ 8,277*
1
€ 5,90*
ab € 4,98*
€ 8,46*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 6,785*
€ 8,615*
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 7,0869*
€ 8,9469*
10
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,615*
€ 10,25185
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,275*
€ 9,84725
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,665*
€ 9,12135
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,785*
€ 8,07415
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.