Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen für 3 Module MR 611-3/1-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montagerahmen für 3 Module MR 611-3/1-0
Montagerahmen für 3 Module MR 611-3/1-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-36776162
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015591-00
EAN/GTIN:
     4015739155910
Suchbegriffe:
3fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Montagerahmen für 3 Module MR 611-3/1-0

Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
99,5 mm
Höhe:
299,5 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 66,99*
€ 85,98*
3 Tage
13
€ 6,40*
ab € 67,80*
€ 87,04*
€ 5,46*
ab € 69,70*
€ 89,10*
€ 5,95*
ab € 69,95*
€ 89,35*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 90,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.