Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inst./Info/Blindkasten ohne Tür 14-2-20100 vz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inst./Info/Blindkasten ohne Tür 14-2-20100 vz
Inst./Info/Blindkasten ohne Tür 14-2-20100 vz
Artikel-Nr.:
     6012-36765561
Hersteller:
     Renz Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     142201000108
EAN/GTIN:
     k.A.

Inst./Info/Blindkasten ohne Tür 14-2-20100 vz

Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahlblech
Gesamtbreite:
260 mm
Gesamthöhe:
110 mm
Gesamttiefe:
70 mm
Mit Beleuchtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,64*
€ 51,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,16*
€ 52,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 39,45*
€ 52,84*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,44*
€ 54,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.