Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nägel für Pulsa 800 HC6-32 (VE500)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Nägel für Pulsa 800 HC6-32 (VE500)
Nägel für Pulsa 800 HC6-32 (VE500)
Artikel-Nr.:
     6012-35949349
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     057554
EAN/GTIN:
     3439510575543
Suchbegriffe:
Coilnägel
coilnägel

Nägel für Pulsa 800 HC6-32 (VE500)

Spezialnägel inkl. Gas für Stahl, extrem harten Beton und Spannbeton. Spezialnägel für beste Befestigungsqualität. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung leichter Trennwände nach DIN 4102-4 bzw mit allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis. Gutachterliche Stellungnahme zur Befestigung von. Kabelanlagen mit Funktionserhalt E30 bis E90 nach. DIN 4102-12.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Beton
Anzahl der Scheiben:
1
Durchmesser:
3 mm
Länge:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,44*
€ 174,16*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,92*
€ 181,22*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,22*
€ 215,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 179,80*
€ 213,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,45*
€ 208,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,38*
€ 199,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 148,92*
€ 177,21
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,29784* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.