| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-35394067 Herst.-Nr.: 735250 EAN/GTIN: 4013984193039 |
|
|
| | |
| Systemnetzteil 26V DC, 10A 735250 MEDIOPT care. Netzgerät 24V DC 10A für DIN-Schienenmontage. Nennausgangsspannung 24V DC, Nennstrom 10A, Ausgangsstrombereich 0-10A, Nennleistung 240W, Abmessung BxHxT 125,2x125,2x100mm, Gewicht 1100g. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | sonstige | Ausführung: | Netzteil | Art der Spannungsversorgung: | integriert | Busfähig: | 2-Draht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,80* | € 240,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 199,52* | € 241,15* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,83* | € 242,02* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 204,18* | € 246,03* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 205,67* | € 247,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|