Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 1polig MCS11-SOND910-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-35298361
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     087793
EAN/GTIN:
     4015080877936
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
eaton drucktaster
druckluftschalter

Druckwächter 1polig MCS11-SOND910-G

IEC EN 60947-5-1, IP65, Drucküberwachung von flüssigen und gasförmigen Medien, z. B. Druckluft, zum Ansteuern von Hilfsstromkreisen, Aus- und Einschaltdruck getrennt einstellbar
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Max. Arbeitsdruck:
15000 hPa
Einschaltdruck:
0..10,4 bar
Anfangseinstellung:
0 hPa
Ausschaltdruck:
0..11 bar
Endeinstellung:
0 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip65
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,19*
€ 107,73*
€ 5,46*
ab € 94,08*
€ 112,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,03*
€ 114,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 98,17*
€ 116,87*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,85*
€ 120,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,37*
€ 127,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.