Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Verbinder für DILA / M7..32 DILM32-XVB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-35268527
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
281227
EAN/GTIN:
4015082812270
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Verbinder für DILA / M7..32 DILM32-XVB
Einfach durch Clipsen Schütze zu Baugruppen verbinden
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbindungsbrücke
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Schütze, Relais, Befehls- u. Meldegeräte
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,19*
€ 0,31*
Lager 4147
16 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Lager 3517
50
€ 4,98*
ab € 0,244*
€ 0,344*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,35*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,276*
€ 0,386*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,386*
€ 0,45934
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,376*
€ 0,44744
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,336*
€ 0,39984
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,276*
€ 0,32844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 19,30* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
199262 - Eaton DILMP20(42V50HZ,48V60HZ)-PI
Eaton
199262
€ 44,70*
Zubehör
278283 - SDAINLM12(110V50HZ,120V60HZ)
Eaton
278283
€ 226,30*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 12 A 5,5 kW 1 Öffner
Eaton
199240 DILM12-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 41,11*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Schließer
Eaton
199250 DILM15-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 47,76*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Öffner
Eaton
199255 DILM15-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 47,87*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 120 V ac-Spule, 3 -polig / 7 A 3,7 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199265 DILM8-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
€ 36,90*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 15,5 A 7,5 kW 1 Schließer
Eaton
199655 DILM15-10(220V50/60HZ)-PI
€ 47,59*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 8 A 3,7 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199661 DILM8-11(220V50/60HZ)-PI
€ 37,01*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 220 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Öffner
Eaton
199649 DILM9-01(220V50/60HZ)-PI
€ 36,89*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 11 A 5 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199662 DILM11-11(230V50/60HZ)-PI
€ 39,29*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 17 A 8,3 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199666 DILM17-11(230V50/60HZ)-PI
€ 55,93*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Schließer
Eaton
199646 DILM9-10(230V50/60HZ)-PI
€ 32,95*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 230 V ac-Spule, 3 -polig / 9 A 4 kW 1 Öffner
Eaton
199648 DILM9-01(230V50/60HZ)-PI
€ 34,76*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 11 A 5 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199271 DILM11-11(24V50/60HZ)-PI
€ 39,29*
Zubehör
Eaton Contactors Leistungsschütz 24 V ac-Spule, 3 -polig / 17 A 8,3 kW 1 Öffner, 1 Schließer
Eaton
199281 DILM17-11(24V50/60HZ)-PI
€ 54,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.